ワルター
旋削用 三角形ネガチップ WPP05G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)
D1:3.81
切刃長さ(mm)
L:16.498
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079580
TNMG160408-RP5 WPP05G
700-1600
荒加工
RE:0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079790
TNMG160408-MP5 WPP05G
700-1658
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079799
TNMG160408-MU5 WPP05G
700-1656
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079808
TNMG160412-MU5 WPP05G
700-0093
中荒加工
RE:1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079817
TNMG160412-RP5 WPP05G
700-0108
荒加工
RE:1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください