ワルター
旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼・鋳物。
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:12.896
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079458
CNMG120404-FP5 WKP01G
695-7614
RE:0.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079467
CNMG120404-FW5 WKP01G
695-7613
RE:0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079476
CNMG120408-FW5 WKP01G
695-7605
RE:0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079485
CNMG120408-FP5 WKP01G
695-7587
RE:0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください