曜日別特売

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G - ワルター

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081698WNMG080408-MP3 WPP05G700-0088中荒加工RE:0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081707WNMG080408-MP5 WPP05G700-0095中荒加工RE:0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081716WNMG080408-MU5 WPP05G700-1645中荒加工RE:0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081725WNMG080408-MW5 WPP05G700-0123中荒加工RE:0.8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081750WNMG080412-MP3 WPP05G700-1642中荒加工RE:1.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081759WNMG080412-MP5 WPP05G700-1621中荒加工RE:1.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081768WNMG080412-MU5 WPP05G700-1654中荒加工RE:1.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081777WNMG080412-MW5 WPP05G700-0094中荒加工RE:1.2
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081786WNMG080412-RP5 WPP05G700-1603荒加工RE:1.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする