曜日別特売

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G - ワルター

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0091穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081741WNMG080408-NM4 WPP20G
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする