ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼・鋳物。
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:3.81
切刃長さ(mm)
L:16.606
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079546
VNMG160404-FP5 WKP01G
695-7581
RE:0.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079555
VNMG160408-FP5 WKP01G
695-7567
RE:0.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください