旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G

旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G - ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G - ワルター

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079501DNMG150404-FP5 WKP01G695-7597RE:0.4
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079510DNMG150408-FP5 WKP01G695-7562RE:0.8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079519DNMG150408-FW5 WKP01G695-7576RE:0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする