ワルター
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:12.896
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079598
CNMG120408-MP3 WPP05G
700-0105
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079607
CNMG120408-MP5 WPP05G
700-1664
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079641
CNMG120408-MU5 WPP05G
700-1597
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079650
CNMG120408-MW5 WPP05G
700-1632
中荒加工
RE:0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079668
CNMG120408-RP5 WPP05G
700-0092
荒加工
RE:0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079677
CNMG120412-MP3 WPP05G
700-0102
中荒加工
RE:1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079686
CNMG120412-MP5 WPP05G
700-1609
中荒加工
RE:1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079695
CNMG120412-MU5 WPP05G
700-0098
中荒加工
RE:1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079711
CNMG120412-MW5 WPP05G
700-0110
中荒加工
RE:1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079720
CNMG120412-RP5 WPP05G
700-1651
荒加工
RE:1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079729
CNMG120412-RP7 WPP05G
700-1623
荒加工
RE:1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください