曜日別特売

旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C

旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C - ワルター

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080097VCGT110302ML-FX4 WEP01C700-1636D1:2.8L:11.071RE:0.173.18
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080106VCGT110302MR-FX4 WEP01C700-1607D1:2.8L:11.071RE:0.173.18
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080115VCGT110304ML-FX4 WEP01C700-1598D1:2.8L:11.071RE:0.373.18
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080131VCGT110304MR-FX4 WEP01C700-1639D1:2.8L:11.071RE:0.373.18
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080140VCGT160404ML-FX4 WEP01C700-1596D1:4.4L:16.606RE:0.374.76
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080149VCGT160404MR-FX4 WEP01C700-0104D1:4.4L:16.606RE:0.374.76
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする