ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°菱形
逃げ角(°)
主AN:7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079860
CCGT060202ML-FX4 WEP01C
700-0099
D1:2.8
L:6.45
RE:0.17
2.38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079869
CCGT060202MR-FX4 WEP01C
700-1637
D1:2.8
L:6.45
RE:0.17
2.38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079878
CCGT060204ML-FX4 WEP01C
700-1635
D1:2.8
L:6.45
RE:0.37
2.38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079887
CCGT060204MR-FX4 WEP01C
700-0115
D1:2.8
L:6.45
RE:0.37
2.38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079896
CCGT09T302ML-FX4 WEP01C
700-1593
D1:4.4
L:9.67
RE:0.17
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079905
CCGT09T302MR-FX4 WEP01C
700-1612
D1:4.4
L:9.67
RE:0.17
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079921
CCGT09T304ML-FX4 WEP01C
700-0107
D1:4.4
L:9.67
RE:0.37
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079930
CCGT09T304MR-FX4 WEP01C
700-0121
D1:4.4
L:9.67
RE:0.37
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079939
CCGT09T308ML-FX4 WEP01C
700-1599
D1:4.4
L:9.67
RE:0.77
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079948
CCGT09T308MR-FX4 WEP01C
700-1611
D1:4.4
L:9.67
RE:0.77
3.97
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください