ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
トラスコ品番
608-4356
タイプ
中荒加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:9.67
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079449
CCMT09T308-MP4 WPP20G
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください