曜日別特売

溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G

溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G - ワルター

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080158SX-5E500N04-CF5 WSM33G700-6417RE:0.46.995
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080447SX-3E300N02-CE4 WSM33G700-6415RE:0.26.473
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080456SX-4E400N02-CE4 WSM33G700-6448RE:0.26.634
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080465SX-8E800N08-UF4 WSM33G700-7921RE:0.89.898
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080481SX-10E1000N08-CE4 WSM33G700-7924RE:0.817.410
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080490SX-1E150N01-CE4 WSM33G700-6450RE:0.159.11.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080499SX-1E150N01-CF5 WSM33G700-6428RE:0.154.741.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080508SX-2E200N02-CE4 WSM33G700-6430RE:0.26.312
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080517SX-2E200N02-CF5 WSM33G700-6412RE:0.26.352
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080526SX-2E200N02-CF6 WSM33G700-6402RE:0.212.32
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080535SX-3E300N02-CF5 WSM33G700-6419RE:0.26.653
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080551SX-3E300N02-CF6 WSM33G700-7932RE:0.26.493
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080560SX-4E400N02-CF5 WSM33G700-6441RE:0.26.514
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080569SX-5E500N04-CE4 WSM33G700-7940RE:0.46.885
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080578SX-6E600N04-CE4 WSM33G700-6409RE:0.412.36
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080587SX-6E600N04-CF5 WSM33G700-6451RE:0.47.136
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080596SX-8E800N08-CE4 WSM33G700-7929RE:0.89.898
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする