ワルター
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23G
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
コーティング
TiAlN/TiSiN
適合ホルダ
G2XXXシリーズ
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
チップ形状
1コーナー使い
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58080849
SX-2E200N02-CE4 WSM23G
700-6405
6.31
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080858
SX-3E300N02-CE4 WSM23G
700-6444
6.47
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080867
SX-3E300N02-CF5 WSM23G
700-6449
6.65
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080876
SX-4E400N02-CE4 WSM23G
700-6414
6.47
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください