曜日別特売

溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G

溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G - ワルター

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い内容量1箱(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080167DX18-3E300N02-CF5 WSM33G700-79304.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080176DX18-1E150N01-CE4 WSM33G700-64334.431.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080185DX18-1E150N01-CF5 WSM33G700-63994.431.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080201DX18-2E200N00-CF5 WSM33G700-64244.592
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080210DX18-2E200N02-CE4 WSM33G700-64164.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080219DX18-2E200N02-CF6 WSM33G700-64014.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080228DX18-2E200N02-UD4 WSM33G700-64474.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080237DX18-3E300N02-CF6 WSM33G700-64294.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080246DX18-3E300N03-UD4 WSM33G700-64104.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080255DX18-3E300N03-UF4 WSM33G700-63984.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080271DX18-3E300N15-RD4 WSM33G700-64224.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080280DX18-1E100N01-CF5 WSM33G700-63974.231
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080289DX18-1E100N01-CF6 WSM33G700-64314.231
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080298DX18-1E150N01-CF6 WSM33G700-64084.431.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080307DX18-2E200N02-CF5 WSM33G700-64134.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080316DX18-2E200N02-UF4 WSM33G700-64364.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080325DX18-2E200N02-UF7 WSM33G700-63924.492
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080341DX18-2E200N10-RD4 WSM33G700-64264.592
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080350DX18-3E300N02-CE4 WSM33G700-79394.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080359DX18-3E300N02-UF7 WSM33G700-64344.953
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080368DX18-3F300N02-CE4 WSM33G700-64044.953
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080377DX18-3F300N02-CF5 WSM33G700-79374.953
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080386DX18-4E400N02-UF4 WSM33G700-64075.314
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080395DX18-4E400N04-UD4 WSM33G700-63965.314
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080411DX18-4E400N04-UF4 WSM33G700-79365.314
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080420DX18-4E400N08-UD4 WSM33G700-64425.314
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080429DX18-4E400N08-UF4 WSM33G700-64355.314
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080438DX18-4F400N04-UF4 WSM33G700-79255.314
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080648DX18-2E250N02-CF6 WSM33G700-64434.812.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080657DX18-2E250N02-CF5 WSM33G700-64234.812.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080666DX18-2E250N02-CE4 WSM33G700-64394.812.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする