ワルター
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
コーティング
TiAlN/TiSiN
適合ホルダ
G4XXXシリーズ
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
チップ形状
2コーナー使い
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58080605
DX18-1E150N01-CF5 WSM23G
700-6427
RE:0.1
4.43
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080621
DX18-2E200N02-CE4 WSM23G
700-6440
RE:0.2
4.59
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080630
DX18-2E200N02-CF5 WSM23G
700-6393
RE:0.2
4.59
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
58080639
DX18-2E200N02-UF4 WSM23G
700-6421
RE:0.2
4.59
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080675
DX18-2E200N02-UF7 WSM23G
700-7934
RE:0.2
4.49
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080691
DX18-2E200N02-UF8 WSM23G
700-6418
RE:0.2
4.59
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080700
DX18-2E200N10-RD4 WSM23G
700-7923
RE:1
1.7
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080709
DX18-2E200N10-RF7 WSM23G
700-6432
RE:1
1.7
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080718
DX18-3E300N02-CE4 WSM23G
700-7938
RE:0.2
4.95
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080727
DX18-3E300N02-CF5 WSM23G
700-6437
RE:0.2
4.95
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080736
DX18-3E300N02-UF7 WSM23G
700-6425
RE:0.2
4.95
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080745
DX18-3E300N02-UF8 WSM23G
700-7935
RE:0.2
4.95
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080761
DX18-3E300N03-UF4 WSM23G
700-7933
RE:0.3
4.95
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080770
DX18-3E300N15-RD4 WSM23G
700-6400
RE:1.5
2.6
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080779
DX18-3E300N15-RF7 WSM23G
700-7927
RE:1.5
2.6
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080788
DX18-3E300N15-RF8 WSM23G
700-7926
RE:1.5
2.6
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080797
DX18-4E400N02-UF7 WSM23G
700-7928
RE:0.2
5.31
4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080806
DX18-4E400N04-UF4 WSM23G
700-6445
RE:0.4
5.31
4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080815
DX18-4E400N04-UF8 WSM23G
700-6406
RE:0.4
5.31
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080831
DX18-4E400N20-RF7 WSM23G
700-6395
RE:2
3.5
4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080840
DX18-4E400N20-RF8 WSM23G
700-6394
RE:2
3.5
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください