つくし工房
つるしん坊
トラスコ品番
184-4845
厚さ(mm)
0.4
取付
マジックテープ止め
縦(mm)
620
横(mm)
370
表示内容
関係者以外立入禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076141
SK151
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください