曜日別特売

六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) - RUKO

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。

用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に。
被削材:鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ内容量1セット(6本)
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※インパクトドライバーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076195270020TRO
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする