GS
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX
小回りが利く軽量タイプです。
面倒な刃調整が不要です。
用途
芝生刈込用。
トラスコ品番
690-7322
長さ(mm)
1110
幅(mm)
360
高さ(mm)
800
刈込み幅(mm)
200
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
10152025
材質(刃)
炭素刃物鋼
集草容量(L)
9.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072011
GSB-2000MDX
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください