八幡ねじ
フェライト棒型
耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
用途
鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。
トラスコ品番
522-2637
材質
フェライト
長さ(mm)
50
形状
棒型
幅(mm)
9
厚さ(mm)
9
色
青/赤
吸着力
~8.82N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066971
4979874071668
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください