ミタチ
ディスクグラインダー(最大出力1000W)
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載
細径Φ56で脅威の耐久力
サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属
コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途
研削、切断作業
付属品
サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番
689-6191
電源(V)
AC100
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
3.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
本体寸法(mm)
288
定格電流(A)
7.6
砥石サイズ(mm)
Φ100
胴径(Φmm)
56
ねじサイズ
M10×1.5×10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066700
MG100BD2-100V
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください