エアグラインダ ペンシルタイプ

エアグラインダ ペンシルタイプ - MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ペンシルタイプ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

高トルク、低騒音です。
軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。
ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。
数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。
超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント

用途
金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工
各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073989MRAPG5730
27,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする