曜日別特売

コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ

コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ - FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ - FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ - FESTOOL

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。

用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806757600526004
105,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする