曜日別特売

ポリスリム手袋(ブルー袋入)

ポリスリム手袋(ブルー袋入) - 宇都宮製作[手袋]

外面に細かなエンボス加工を施しスベリを防ぐ、ポリエチレン製ディスポ手袋です。食品衛生法適合。

用途一般作業・衛生作業・食品加工向き使い切り手袋、食品衛生法適合。サイズSタイプ左右兼用エンボス加工外エンボス粉有無なしブルー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番656-6172厚さ(mm)0.027全長(cm)27.5中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)26滑り止め効果付き食品衛生法適合内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074235LPE0190SEBPS0.027
オープン
229
252(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする