FUJINAP
モブキャップ ホワイト
軽くて圧迫感のないポリプロピレン不織布のヘアキャップです。
2本のソフトタイプウレタンゴムがやさしくしっかり頭部を包み、フケ、頭髪、小さなごみもしっかりガードします。
通気性が良く軽くて丈夫です。
用途
毛髪の落下防止に。
飲食店、食品工場の感染対策に。
トラスコ品番
698-1130
材質
本体:ポリプロピレン 、ゴム:ウレタンゴム
色
ホワイト
サイズ(mm)
約210
長さ(inch)
伸ばした状態:24インチ(約600mm)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072020
96910
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください