絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150

絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 - TTC

狭い場所でもスリムに届きます。
絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。
本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。
絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。
配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。

用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4025材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃先[[+]]No.2耐電圧(V)1000内容量1本
注意
※絶縁被膜が破損し、ドライバー軸部が露出した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電の危険があります。
※その他、商品台紙注意事項をご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068660SZD-P2150
1,770
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする