曜日別特売

TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈

TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 - KITA(喜多)

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティショートブーツです。
・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。
・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。
・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。
(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)
・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」、「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験クリア)
・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。
・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。
・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。
・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。
・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。

材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止 / 制菌・消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105611KR7480ブラックM(24.5~25)約704
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105620KR7480ブラックL(25.5~26)約764
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105629KR7480ブラックLL(26.5~27)約816
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105638KR7480ブラック3L(27.5~28)約852
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105647KR7480ブラック4L(28.5~29)約880
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105656KR7480カーキM(24.5~25)約704
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105665KR7480カーキL(25.5~26)約764
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105681KR7480カーキLL(26.5~27)約816
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105690KR7480カーキ3L(27.5~28)約852
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105699KR7480カーキ4L(28.5~29)約880
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105708KR7480グレーM(24.5~25)約704
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105717KR7480グレーL(25.5~26)約764
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105726KR7480グレーLL(26.5~27)約816
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105735KR7480グレー3L(27.5~28)約852
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58105751KR7480グレー4L(28.5~29)約880
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする