ブレスライトレインウェア 透湿合羽

ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)ブレスライトレインウェア 透湿合羽 - KITA(喜多)

・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。
・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!
・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。
・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。
・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。
・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。
・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。
・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。
・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr
・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
・上下セット

材質(表地)ポリエステル100%材質(裏地)TPUラミネート材質(メッシュ)ポリエステル100%セット内容上下 1セット耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
透湿度(g/m2)
サイズ
適応身長(cm)
質量(g)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105760No29401000010000/24hM160~165ブラック約49184~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105769No29401000010000/24hL165~170ブラック約50390~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105778No29401000010000/24hLL170~175ブラック約52596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105787No29401000010000/24h3L(XL)175~180ブラック約553102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105796No29401000010000/24h4L178~183ブラック約569108~116102~114
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105805No29401000010000/24hM160~165カーキ約49184~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105821No29401000010000/24hL165~170カーキ約50390~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105830No29401000010000/24hLL170~175カーキ約52596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105839No29401000010000/24h3L(XL)175~180カーキ約553102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105848No29401000010000/24h4L178~183カーキ約569108~116102~114
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105857No29401000010000/24hM160~165ライム約49184~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105866No29401000010000/24hL165~170ライム約50390~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105875No29401000010000/24hLL170~175ライム約52596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105891No29401000010000/24h3L(XL)175~180ライム約553102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
58105900No29401000010000/24h4L178~183ライム約569108~116102~114
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする