伝蔵
防鳥トルネード
クルクル回転して忌避効果を発揮します。
用途
鳥害防止に。
材質
本体:ポリエチレン
タイプ
光反射
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075066
T020
428-7470
赤
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075075
T021
428-7477
緑
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください