アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J

アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J - アラクス(ARAX)

ポーラスフィルター技術による高性能な立体網目構造だから、花粉をカットしながら息がしやすいです。
柔らかい伸縮性のある素材だから、顔に優しくしっかり密着し、長時間着けても耳への負担が少ないです。
息漏れを防ぎ、メガネが曇りにくいです。
5回洗っても花粉カット率が変わらないから、繰り返し使用できて経済的です。
花粉だけでなく、有害な紫外線もカットします。

用途
花粉用に。
一般作業用に。
トラスコ品番701-7372材質ポリウレタングレーサイズレギュラー縦(mm)131横(mm)117内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074287158092
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする