耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様)

耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) - JUTEC耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) - JUTEC

ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。
機械的耐性に優れるため生地同士の摩擦が生じる作業におすすめです。
生地が比較的厚いので熱源付近での継続作業にお勧めです。
表面のコーティングは鉄や重金属類の飛散に対する耐性に優れています。
約6cmのハイカラ―襟、手首ファスナーにより飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
足元のスリット部が階段の上り下りなどでスペースを確保します。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの飛散リスクのある作業現場に。
材質アルミナイズドプレオックスアラミド厚さ(mm)0.9シルバー耐熱温度(℃)放射熱0~1000内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075757HSM120KA-2-ADD-9131-48694-6412M51119138
145,360
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075775HSM120KA-2-ADD-9131-56694-6411XL56122154
159,890
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075766HSM120KA-2-ADD-9131-52694-6413L54120146
145,360
93,980
103,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする