曜日別特売

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 - Ansell

黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。
金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。
非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。

用途
部品の検査、選別、点検
自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.15(指先)、0.11(掌)ブラックサイズXS入数(枚)100全長(cm)24.5中指長(cm)7.9左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806893193-252-6
3,630
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする