ベストグリップ
ウレタン背抜き手袋 業務用ウレタン指先コート PM300-10P
トラスコ品番
693-8039
色
【リスト】水色
サイズ
SS
全長(cm)
205
中指長(cm)
67
手のひらまわり(cm)
166
色(本体)
ホワイト
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074226
PM300-WH-10P-SS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください