一輪車電動化キット E-cat Kit2

一輪車電動化キット E-cat Kit2 - CuboRex一輪車電動化キット E-cat Kit2 - CuboRex一輪車電動化キット E-cat Kit2 - CuboRex一輪車電動化キット E-cat Kit2 - CuboRex

E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。
タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。
悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。

用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータバッテリーHIKOKI BSL 36B18Xモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073700AEC2-13698-0297ブレーキなし
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
58073709AEC2-08698-0298ブレーキ付
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする