ストア・エキスプレス
レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ 5分割タイプ
【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。
用途
【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き
質量(kg)
57
サイズ(cm)
幅120×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)
天板:60 小天板:10 可動棚:20/段
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内寸(cm)
収納部上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18cm 収納部下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8cm 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7cm 小天板:奥行20cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7cm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58105428
2412-6051
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,551
/
税込
¥
5,006
北海道地方
数量1につき
¥
7,282
/
税込
¥
8,010
沖縄地方
数量1につき
¥
11,833
/
税込
¥
13,016
離島
数量1につき
¥
11,833
/
税込
¥
13,016