DICプラスチック
DSPシリ-ズFタイプ本体
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
トラスコ品番
697-5473
高さ(mm)
155
容量(L)
3
目盛間隔
(L)なし
内径(mm)
172
直径(mm)
196
適合フタ
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白
有効内寸法・高さ(mm)
143
内容量
1個
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074515
DSP-3F HONTAI
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください