プロマイクロペンチ 115MM

プロマイクロペンチ 115MM - IPS

IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。
永くお使い頂ける本革グリップ工具です。
プロや先生も愛用。
極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。
先端部にギザがあるので滑らないで加工が可能です。
工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。

トラスコ品番382-3247材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066815PMP-ISM
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする