正峰工業
ホースバンド LSバンド(鉄製) 左巻型ホース用
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質
鉄製(三価クロメート)本体SPM
スクリュー
SECH-18A 六角プラス溝
ワイヤー
デルタワイヤー
寸法HEX(mm)
スクリュー:10
内容量
1個
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071810
LS-33
699-9508
カフス:小(30目)
26
33
2.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071819
LS-410
700-1058
カフス:大(90目)
390
420
2.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください