正峰工業
ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質
オールステンレス製(SUS304)
スクリュー
六角マイナス溝
寸法HEX(mm)
スクリュー:8
内容量
1個
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071828
SYS-33
699-9459
カフス:小(30目)
26
33
2.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071837
SYS-37
700-1049
カフス:小(30目)
29
37
2.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071846
SYS-42
699-7900
カフス:小(30目)
34
42
2.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071855
SYS-46
699-7927
カフス:小(30目)
38
46
2.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071871
SYS-57
699-7911
カフス:小(30目)
49
57
2.6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071880
SYS-62
699-7901
カフス:小(30目)
54
62
2.6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071889
SYS-71
699-9467
カフス:小(30目)
63
71
2.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071898
SYS-73
699-9493
カフス:小(30目)
65
73
2.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071907
SYS-81
699-7916
カフス:小(30目)
73
81
2.6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071916
SYS-88
699-9458
カフス:中(60目)
68
88
2.6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071925
SYS-96
699-9499
カフス:中(60目)
76
96
2.6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071941
SYS-110
699-9484
カフス:中(60目)
90
110
2.9
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071950
SYS-117
700-1033
カフス:中(60目)
97
117
2.9
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071959
SYS-131
699-9504
カフス:中(60目)
111
131
2.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071968
SYS-182
699-9483
カフス:中(60目)
162
182
2.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください