正峰工業
ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途
耐圧・耐摩耗用ビニールホースに
材質
オールステンレス製(SUS304)
寸法HEX(mm)
ナット:17
線径(mm)
9
内容量
1個
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071977
RPS-100S
699-9525
103
123
60
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071986
RPS-150A
699-7963
148
173
70
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071995
RPS-165
699-7945
160
185
70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください