LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K

LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K - NEBO

コンパクトで最大2000ルーメンのライトです
タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です
クリップ付きです
親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。
充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります

付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074960NEB-POC-0014-G
9,600
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする