LEDライト”COLUMBO”

LEDライト”COLUMBO” - NEBOLEDライト”COLUMBO” - NEBOLEDライト”COLUMBO” - NEBOLEDライト”COLUMBO” - NEBOLEDライト”COLUMBO” - NEBO

リップクリームやガムパックと同様の大きさです
片手で簡単に回すだけで点灯します
電池1本で100ルーメンのLEDです
COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます
航空機グレードのアルミニウム仕様です

トラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074935NEB-POC-1003-G
2,240
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする