NEBO
BIG LARRY
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード
底面マグネット付きです。
ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。
単3電池3本で駆動します
トラスコ品番
692-9893
全長(mm)
198
色
黒
外径(mm)
22.86
明るさ(Lm)
【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074969
NEB-FLT-1041-G
¥
5,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください