曜日別特売

LED作業灯 BANDO 1K

LED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBOLED作業灯 BANDO 1K - NEBO

最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。
フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。
USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。
充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。

トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074951NEB-WLT-0034-G
9,600
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする