キャナリー
ライン
新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
用途
曲線を切る際に。
トラスコ品番
853-3730
材質
刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂
全長(mm)
120
色
ブルー
タイプ
替刃あり
刃長(mm)
0.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076010
D-LINE-BU
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください