曜日別特売

ABC粉末消火器本体 蓄圧

ABC粉末消火器本体 蓄圧 - NDCABC粉末消火器本体 蓄圧 - NDCABC粉末消火器本体 蓄圧 - NDC

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
リサイクルシール貼付済

用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
放射時間
放射距離
薬剤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069046PAN-4AWE692-975738412秒3~5m1.2
16,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
58069055PAN-6AWE1692-975847113秒4~6m2
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069071PAN-10AWE2692-975648414秒3~6m3
23,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする