NDC
ABC粉末消火器本体 蓄圧式
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途
普通火災、油火災、電気火災に。
トラスコ品番
707-6297
材質
アルミ製
高さ(mm)
599
放射時間
18秒
放射距離
4~6m
薬剤量(kg)
6
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069098
PAN-20AWE
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください