アマダマシナリー(NCC)
コンターマシン用ブレード
M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
トラスコ品番
246-0804
材質
刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
16000
山数
14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073815
C-BM6W64MM14P16M
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください