三星商事
三星商事 単管パイプ
様々な用途に使用できるパイプです。
用途
土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様
ピン:無
トラスコ品番
683-9761
材質
鉄
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
2.4×48.6×1000
全長(mm)
1000
JIS規格
JIS G 3444
外径(mm)
48.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075109
102000000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください