曜日別特売

スローモーション耐火花性ソフトエアリール

スローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトエアリール - TRIENS

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1780材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)15二次側長さ(m)15一次側長さ(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074208SHM-315SBSLOW
86,600
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする