曜日別特売

スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m

スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m - TRIENS

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
滑り性を向上させた耐火花性ホースです。
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
車両板金塗装エリアで。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074199SHM-310SBSLOW
74,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする