曜日別特売

スローモーションエアホースリール

スローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENS

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12外径(mm)10内径(mm)8一次側長さ(m)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース長さ(m)
二次側長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074190SHM-310BSLOW688-17841010
65,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074217SHM-315BSLOW689-65241515
77,900
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする